Beli Mata Bor Kawat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Deskripsi:SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
- BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH CYL-9 SoftCeramic Tile Drill Bit (Mata Bor Keramik)Deskripsi:Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginanatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- monotaro Wheel Wire Brush with Shaft (Mata Bor Sikat Kawat)Deskripsi:Bentuknya yang seperti roda mempermudah untuk menjangkau area-area yang sulit terjangkau seperti lekukan. Untuk membersihkan karat dan deburring.atribut:
- Thickness (mm): 12
- Shaft Length (mm): 30
- Maximum Rotation Speed (rpm): 20000
- Shaft Diameter (mm): 6
- TRUSCO Mounted Wheel Brush (Mata Bor Sikat Kawat)Deskripsi:Please wear protective equipment, such as a safety helmet and safety goggles, at any cost at the time of work.atribut:
- Maximum Rotation Speed (rpm): 3000
- Metal Fittings Width (mm): 12
- Purpose of Use: Electric drills, bench drilling machine. (please use at below the maximum working rotation speed)Burring of metal products, rust remover.
- Shaft Diameter (mm): 6
- Shaft Length (mm): 35
- Specifications: Wire 0.3mm
- Usage Tool: (Must be used maximum number of revolutions or less.) Drill, bench drill, straight grinder
- BOSCH Brad Point Wood Drill Bits with Cylindrical Shank (Mata Bor Kayu)Deskripsi:Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua aluratribut:
- Cutting Direction: Right
- Drill Bit Type: twist, wood
- Shaft Shape: Silinder
- Shape of the drill tip: Tip of M
- BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atauatribut:
- Drill Bit Color: Blue
- monotaro Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)atribut:
- Material: HSS
- Union Mounted Wheel Brush Wire (SW) (Mata Bor Sikat Kawat)atribut:
- Arbor Hole/Shank (mm): 6
- TRUSCO Mounted Wheel Brush (Mata Bor Sikat Kawat)Deskripsi:Specification : 0.3mm wire (steel) wire, hexagonal axisatribut:
- Thickness (mm): 10
- Trim: Wire steel wire
- Metal Fittings Width (mm): 12
- Maximum Rotation Speed (rpm): 3000
- Purpose of Use: Burring of metal surfaces, polishing, cleaning, etc.
- TRUSCO Mounted Foil Brush (Mata Bor Sikat Kawat)atribut:
- Weight (g): 43
- Shaft Length (mm): 35
- Trim Length (mm): 9
- Outer Diameter (mm): 38
- Metal Fittings Width (mm): 12
- Metal Fitting Diameter (mm): 20
- Hair Length: 9
- Maximum Rotation Speed (rpm): 3000
- Purpose of Use: Electric drills, bench drilling machine. (please use at below the maximum working rotation speed)Polishing of stainless steel, aluminum products.
- Shaft Diameter (mm): 6
- TRUSCO Mounted Wheel Brush with Shank (Mata Bor Sikat Kawat)Deskripsi:87atribut:
- Material: Shank: Steel (Zinc Plated Steel)
- Bristle Material: Brass
- Shaft Length (mm): 35
- Shaft Diameter (mm): 6.0
- Metal Fitting Width (mm): 12
- Specification: Brass 0.15mm
- Purpose of Use: Electric drills, bench drilling machine. (please use at below the maximum working rotation speed)Polishing of brass, copper products and alloy products.
- Wire Diameter (mm): 0.15
- TRUSCO Mounted Wheel Brush with Shank (Mata Bor Sikat Kawat)Deskripsi:96atribut:
- Material: Shank: Steel (Zinc Plated Steel)
- Bristle Material: Stainless Steel
- Shaft Length (mm): 35
- Shaft Diameter (mm): 6.0
- Metal Fitting Width (mm): 12
- Specification: Stainless Steel (SUS304)0.3mm
- Purpose of Use: Electric drills, bench drilling machine. (please use at below the maximum working rotation speed)Polishing of stainless steel, aluminum products.
- Wire Diameter (mm): 0.3
- TRUSCO Tube Brush Spiral Type, Wire (Mata Bor Sikat Pipa)atribut:
- Material: Shaft: Steel (Zinc plating)
- Bristle Material: Steel wire
- Total Length (mm): 200
- Outside Diameter (mm): 25
- Brush Length (mm): 125
- Screw Diameter (inch): W1/2
- Purpose of Use: For manual work. Polishing of various pipes, machined hole inner surfaces.
- Wire Diameter (mm): 0.3
- monotaro Wheel Wire Brush Hexagonal Shaft (Mata Bor Sikat Kawat)Deskripsi:Bentuknya yang seperti roda mempermudah untuk menjangkau area-area yang sulit terjangkau seperti lekukan. Sikat ini dapat dipasang pada peralatan elektronik karena shaftnya yang berbentuk hexagon. Untuk membersihkan karat dan deburring.atribut:
- Thickness (mm): 12
- Overall Length (mm): 40
- Shaft Length (mm): 28
- Hexagon Opposite Side(mm): 6.35
- Maximum Rotation Speed (rpm): 4500
- Sherwood Step Drill 14-Step Sheet Metal (Mata Bor Pagoda)Deskripsi:Sherwood 14-Step Sheet Metal Step Drill withatribut:
- Maximum Material Thickness: 3 mm
- Range: 4 to 30 mm
Daftar Harga Mata Bor Kawat Terbaru November 2026
| BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus) | Rp39.900 |
| BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus) | Rp20.900 |
| BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton) | Rp46.900 |
| BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton) | Rp18.900 |
| BOSCH CYL-9 SoftCeramic Tile Drill Bit (Mata Bor Keramik) | Rp29.900 |
| BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton) | Rp479.900 |
| monotaro Wheel Wire Brush with Shaft (Mata Bor Sikat Kawat) | Rp33.900 |
| TRUSCO Mounted Wheel Brush (Mata Bor Sikat Kawat) | Rp93.900 |
| BOSCH Brad Point Wood Drill Bits with Cylindrical Shank (Mata Bor Kayu) | Rp19.900 |
| BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Lurus) | Rp29.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/2hP101003089-2.jpg)
/27P101003079-4.jpg)
/38P101003116-2.jpg)
/36P101003114-4.jpg)
/1kP101003056-2.jpg)
/34P101003112-21.jpg)
/P102245774-1.jpg)
/P101000525-1.jpg)
/16P101003042-2.jpg)
/P101003057-1.jpg)
/01P101000001-17.jpg)
%20(Mata%20Bor%20Sikat%20Kawat)/egP101003520-4.jpg)
/P102189436-1.jpg)
/P102184660-1.jpg)
/P101506906-1.jpg)
/P101506890-1.jpg)
/P102014486-1.jpg)
/P102245792-1.jpg)
/jvP102059715-3.jpg)
/P101001697-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)